- 食洗機用ジョイ P&G 89851894

食洗機用ジョイ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(700g) 注文コード89851894 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

粉末タイプ。
食器も庫内もピカピカ!
ジョイならではの洗浄力&強力除菌!
優れた洗浄力で頑固な食器汚れを落とします。
ファブリーズとの共同開発で庫内をしっかり消臭!

使用場所キッチン 用途食器・調理器具用(食器洗い乾燥機・自動食器洗い機専用) 成分界面活性剤(2.5% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、水軟化剤(クエン酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩)、工程剤(芒硝)、漂白剤(炭酸塩)、漂白活性化剤、酵素 シリーズジョイ 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48720123
2023-11-28
用途:
台所洗剤

ズバリお得です。満足しています。今後も使用したいと思っています。

対象商品:
48720123
2022-10-13
用途:
家庭での食器を洗うための物

違う商品の入れ物に入れて使うため、計量スプーンが付いていると有り難い。いつも行くスーパーには、訳のわからないメーカーの液体の洗剤しか置いてなく、汚れ落ちも悪いので、こちらで購入致しました。さすがに名のあるメーカーの商品なので、汚れ落ち等満足の行く商品です。前回もこちらで購入させて頂きました。

2022-09-27
用途:
家庭用に使用

油汚れがよく落ちます。この商品はコストパフォーマンスがいいと思います。

対象商品:
48720123
2023-05-07
用途:
食器洗浄時
製造業

常備させてもらっています
値段調整するのにもちょうどよく気に入っています

対象商品:
89851894
2020-05-25
用途:
食洗器用として
不動産業

この洗剤は素晴らしいです。食洗機庫内がピカピカになりました。
モノタロウさん有難う御座いました。

対象商品:
48720123
2018-07-02
用途:
家庭での各種の用途に使用している
サービス業

販売価格がホームセンターに比べてエコノミーですので気にいっています。

対象商品:
48720123
2018-01-28
用途:
家庭での使用
運輸・通信業

詰め替え用の490gで300円台というのは、まあまあ安い方なので、いつも購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする