マックス[手袋]
マックス[手袋]の 耐熱・防火手袋
500℃対応耐熱手袋
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89851983
品番
MZ610
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
既存の有機繊維の中で最高レベルのPBO繊維「ザイロン」を使用しています。
機能
耐熱性・耐切創性・耐突刺性
サイズ
フリー
全長(cm)
34
耐熱温度(℃)
(素材)500
材質
ポリエステル94%、ルアナ[[(R)]]6%
厚さ(mm)
1.5
色
ブラウン
質量(g)
250
入数(双)
1
耐切創性
EU規格5
耐突刺し性
EU規格4