マックス[手袋]
マックス[手袋]の 耐熱・防火手袋
500℃対応耐熱手袋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89851992
品番
MZ615
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
既存の有機繊維の中で最高レベルのPBO繊維「ザイロン」を使用しています。
機能
耐熱性・耐切創性・耐突刺性
サイズ
フリー
全長(cm)
30
耐熱温度(℃)
(素材)500
材質
(表)PBO繊維100%(中)アラミド混フェルト(裏)綿100%
質量(g)
200
入数(双)
1
アズワン品番
1-7948-01
耐突刺し性
(EU規格)4