マックス[手袋]
マックス[手袋]の 耐熱・防火手袋
500℃対応耐熱手袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89852017
品番
MZ624
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
既存の有機繊維の中で最高レベルのPBO繊維「ザイロン」を使用しています。
機能
耐熱性・耐切創性・耐突刺性
サイズ
フリー
全長(cm)
26
耐熱温度(℃)
(素材)500
材質
ナイロン100%
厚さ(mm)
1.2
色
ブラウン
質量(g)
140
入数(双)
1
耐切創性
EU規格5
耐突刺し性
(EU規格)4