マックス[手袋]
マックス[手袋]の 耐切創手袋
マックス[手袋]の その他耐切創手袋
耐切創手袋7ゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10双)
注文コード
89852035
品番
MZ640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22
材質
[表]ザイロン繊維、[中]アラミドフエルト、[裏]綿
色
ブラウン×イエロー
ゲージ数
7
機能
耐熱性・耐切創性
入数(双)
10
用途
建築、自動車、機械、鉄鋼などの切創の危険のある作業現場。
トラスコ品番
868-4390
厚さ(mm)
甲:1.5、平:3.5
質量(g)
675
耐熱温度(℃)
(素材)500
材質(表)
ケブラー繊維(裏綿貼り)