マックス[手袋]
マックス[手袋]の 耐切創手袋
マックス[手袋]の その他耐切創手袋
耐切創手袋7ゲージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
89852053
品番
MZ649
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
材質
PBO繊維(ザイロン[[(R)]])60%、綿40%
色
ブラウン×イエロー
ゲージ数
7
機能
耐熱性・耐切創性
入数(双)
1
用途
建築、自動車、機械、鉄鋼などの切創の危険のある作業現場。
トラスコ品番
868-4392
厚さ(mm)
甲:1.5、平:3.5
質量(g)
63
耐熱温度(℃)
(手の平部のみ)500