遮熱手袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89852123 品番 MT760
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

PPS繊維「プロコン」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、強酸化剤を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に耐えます。

サイズフリー 全長(cm)35 耐熱温度(℃)(素材)200 用途炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業現場 トラスコ品番868-4334 厚さ(mm)甲:2.0、平:3.5 アイボリー 質量(g)260 入数(双)1 中指長(cm)9.5 材質(裏)綿100% 材質(すべり止め)塩化ビニール 材質(表)ケブラー[[R下]]繊維 手のひらまわり(cm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする