マックス[手袋]
マックス[手袋]の 耐熱・防火手袋
遮熱手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89852132
品番
MT761
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
PPS繊維「プロコン」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、強酸化剤を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に耐えます。
サイズ
LL
全長(cm)
40
耐熱温度(℃)
(素材)200/5秒
用途
炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業現場
トラスコ品番
868-4335
材質
当:豚革
厚さ(mm)
4
質量(g)
290
入数(双)
1
中指長(cm)
9.5
材質(裏)
綿100%
材質(表)
ケブラー[[R下]]繊維
手のひらまわり(cm)
29