マックス[手袋]
マックス[手袋]の 耐切創手袋
マックス[手袋]の その他耐切創手袋
クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック品
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
89852263
品番
MT900-CP
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐切創性に優れ、耐久性も抜群のアラミド繊維「ケブラー[[R下]]」を使用した安全用手袋です。
サイズ
L
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
16
材質
指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]]100%
入数(双)
10
用途
ガラス・精密機械工業等のクリーンな環境下での切創防止用インナー手袋として
トラスコ品番
868-4344
質量(g)
190
機能
耐切創
材質(インナー)
ポリエステル
耐切創性
3