クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 89852272 品番 MT900-CP-LL
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐切創性に優れ、耐久性も抜群のアラミド繊維「ケブラー[[R下]]」を使用した安全用手袋です。

サイズLL 全長(cm)21 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18 入数(双)10 用途ガラス・精密機械工業等のクリーンな環境下での切創防止用インナー手袋として トラスコ品番868-4345 質量(g)210 機能耐切創 材質(裏)ナイロン100% 材質(表)ケブラー[[R下]]繊維100% 耐切創性3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする