マックス[手袋]
マックス[手袋]の 耐切創手袋
マックス[手袋]の その他耐切創手袋
クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
89852297
品番
MT901-CP
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐切創性に優れ、耐久性も抜群のアラミド繊維「ケブラー[[R下]]」を使用した安全用手袋です。
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
16
入数(双)
10
用途
ガラス・精密機械工業等のクリーンな環境下での切創防止用インナー手袋として
トラスコ品番
868-4347
質量(g)
230
タイプ
ロング
機能
耐切創
材質(裏)
ナイロン100%
材質(表)
ケブラー[[R下]]繊維100%
耐切創性
3