マックス[手袋]
マックス[手袋]の 耐切創手袋
マックス[手袋]の アラミド 耐切創手袋
マックス[手袋]の すべり止め付き アラミド
耐切創手袋(平/滑り止め) 7ゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10双)
注文コード
89852324
品番
MT961EX
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
サイズ
M
全長(cm)
24.0
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20.0
材質
表:ケブラー[[R下]]繊維100%、滑り止め部分:塩化ビニール
色
ネイビー
ゲージ数
7
機能
耐切創・耐突刺・耐久性
用途
建設、自動車、機械、鉄鋼等の切創の危険のある作業現場。
トラスコ品番
868-4353
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
770
材質(裏)
ナイロン100%
材質(表)
ケブラー[[R下]]繊維100%