三菱ケミカル
三菱ケミカルの ケーブル収納・配線
三菱ケミカルの 電線保護
三菱ケミカルの 収縮チューブ
ヒシチューブ一般管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(25m)
注文コード
89859753
品番
5Φ×0.5t
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
140
種類から選べます
他の種類を見る
配線、配管の色別保護用熱収縮チューブです。
色
黒
材質
軟質ポリ塩化ビニール
呼称(mm)
Φ5
肉厚t(mm)
0.5
伸び(%)
150以上
引張強度(MPa[kgf/cm
2
])
250以上