ライフリー 一晩中あんしん尿とりパッド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(14枚) 吸収量おしっこ約6回分 吸収量(mL)900 注文コード89861712 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は吸収量・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

寝姿勢のすきまモレを防いで、モレ安心の尿とりパッド●たっぷり4回分をぐんぐん吸収するので、尿量の多い方でも、一晩中あんしん。●「横モレ安心立体ギャザー」が足まわりにぴったりフィットしてすきまモレを防ぐ。●「安心の55cm」がおしりまですっぽり包み込み背モレを防ぐ。●「吸引スポット」が尿を素早く下層に引き込み、一気に拡散させる。●幅広形状がしっかりガードし寝返りモレと後ろモレを防ぐ。●「まん中ぽっこりフィットゾーン」が様々な姿勢に変えてもスキマをつくらず、自然に体にフィット。●「通気性バックシート」がおむつ内部の湿気を外に逃がすので、ムレずに安心。●ニオイを閉じ込める、消臭ポリマー※配合。<以下注釈>※アンモニアについての消臭効果があります。おしっこ約4回分(約600cc)を吸収します。(長さ55cmx巾28cm)医療費控除対象品

用途大人用オムツ、尿とりパッド、医療費控除対象 寸法(mm)280×600 タイプ夜用スーパー 枚数14 吸収量おしっこ約6回分 吸収量(mL)900
注意
※汚れた紙おむつは早くとりかえてください。
※誤って口に入れたり、のどにつまらせることのないよう、保管場所に注意し、使用後はすぐに処理してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:258

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする