ライフリー長時間あんしん尿とりパッド

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(24枚) 注文コード 89861782 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

全面通気搭載で1枚で長時間あんしんな尿とりパッド●たっぷり「4回分吸収体」が、ぐんぐん吸収するので尿量の多い方でも、長時間安心。●全面通気シート搭載でムレずに安心。●「山折りフィットゾーン」が様々な姿勢においてもフィットするからスキマをつくらない。●「横モレ安心立体ギャザー」が体にフィットし横モレを防ぐ。●後ろも前も包み込む安心のワイド形状。●安心の大型サイズ55cm。

用途大人用オムツ、尿とりパッド、医療費控除対象
注意
※汚れた紙おむつは早くとりかえてください。
※誤って口に入れたり、のどにつまらせることのないよう、保管場所に注意し、使用後はすぐに処理してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89861782
2024-11-15
用途:
ベッドで寝る時
医療・福祉・介護関連業

手軽に使用できるし、使いやすくて良いと思います。吸収力があるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする