〈尿量の多い方用〉●厚手の「おしっこキープ&キャッチ2層吸収体」で尿量の多い方でも、おしっこ約3回分をスーパー吸収。●立体ギャザーがすき間をつくらず、モレを防ぐ。●ズレ止めテープが、おむつの中でのズレによるモレを防ぐ。●やわらかなシートでお肌にやさしい。<以下注釈>おしっこ約3回分(約450cc)を吸収します。(長さ49cmx巾21cm)医療費控除対象品 尿量の多い方でもおしっこ約3回分を強力スーパー吸収する尿とりパッドです。1.「おしっこキープ&キャッチ吸収体」が、おしっこ約3回分を強力スーパー吸収2.立体ギャザーがスキマをつくらずモレを防いで安心3.ズレ止めテープでおむつの中でズレにくい4.やわらかなシートでお肌にやさしい5.男性専用に開発した形なので、つつみ込むからモレずに安心
車中泊とかですぐおトイレに行けないときに便利です。女性一人で車中泊ですと夜中にトイレに行くのもちょっと怖く、できるだけ避けたいですし、ぎりぎりまで我慢しちゃうとトイレに駆け込んだときに漏らしちゃう事もあります。したいときに安心して車内でできる安心感でぐっすり寝られます。おしっこ3回分吸収とありますが、漏れずに安心できるのは2回までかなと思います。不満を言えば、両面テープがもう少し長く全体的にあるか前後2箇所に付いているともっと安心です。