NPE30-15-2 ニシチューブ 西日本電線 89861975

ニシチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収縮前内径(Φmm)30
収縮後内径(Φmm)15
収縮後肉厚(mm)2
内容量1本(5m)注文コード89861975品番NPE30-15-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

電気絶縁用の熱収縮チューブです。

材質エチレンプロピレンゴム収縮前内径(Φmm)30連続使用温度(℃)-55~105収縮温度120度以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)15収縮後肉厚(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89861984
2023-04-17
用途: 収縮チューブ

スペックはカタログ通りだが、臭いが想定外でした。少量なら良いが大量に出してしまうとかなり臭い。この商品が量産採用は仕事とはいえ考えてしまいます。臭いで変更申請してしまうかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
1が参考にしています
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする