東洋NEWレンジパネル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89869963 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

そで部分の手元が広がっており、鍋・フライパンなどが、パネルにあたりにくく料理がしやすい設計です。
ガステーブル・ビルトインコンロのいずれにもご使用いただけます。
75cm幅のビルトインコンロにもご使用いただけます。
着脱式クリップ磁石でパネルの好みの場所に磁石を取付けできます。
ガス元栓の位置に関係なく取付けできます。
使用後はパネルと磁石を簡単に分別できます。
ガステーブルの上面・側面どちらにも取付けできます。

付属品着脱式クリップ磁石3個 材質アルミニウムはく 寸法(幅W×高さH)(mm)900×440

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:188

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする