曜日別特売
GH06 姫路市指定可燃 大45L 日本サニパック 89870751

姫路市指定可燃 大45L

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は内容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(50枚)
注文コード
89870751
品番
GH06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

姫路市指定袋の45L。可燃用。

容量(L)
45
入数(枚)
50
厚さ(mm)
0.025
寸法(mm)
650×800
サイズ
大
持ち手
なし
寸法(横×縦)(mm)
650×800
対象
可燃
対象地域
姫路市

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89870751
2022-08-10
用途: ゴミを捨てる
自動車・二輪車・自転車関連業

この形と大きさの姫路市指定のゴミ袋がなぜか近くのスーパーや薬局などで品切れしていることが多く、これだけを探してあちこちはしごする気もしなかったので、配達で買えるのは助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする