富士通
富士通の 蛍光灯
富士通の 点灯管(グロースタータ)
富士通グロー球FG-1E
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
89870961
品番
FB223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥160
10-30W用グロースターター
口金
E17/20
質量(g)
12
使用電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×110×17
管長(mm)
40±2
形名
E形
動作回数(回)
6000