防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m

(285件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89873025 品番 -
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)

作業手順
1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20〜30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。
2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。
3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
糸入り透明 幅(mm)140 長さ(m)2 厚さ(mm)0.25 材質PVCフィルム、ポリエステル糸 用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 タイプ糸入透明シート用 粘着剤アクリル系 材質(基布)PVCフィルム+ポリエステル糸
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※お使いになる時は、火気の使用を禁止し、十分に換気してください。
※本製品はテント・シートなどの繊維製品の補修用です。車の車体、ボディなどには貼らないでください。「浮き袋」などのエアーもれを防ぐ用途には使用しないでください。
※本製品は貼り付け時、10℃以下の温度では粘着時の効果が十分に発揮されません。20℃以上の場所でお使いいただくか、ドライヤーなどでテープと接着するものを温めてからご使用ください。
※接着面を直接手で触ると、接着力が低下しますので、ご注意ください。
※貼り付け後にはがそうとしますと、貼り付け面にキズをつけたり、のりが残ったりします。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン、フッ素樹脂などには使用できません。
※人体には使用しないでください。
※幼児の手が届かず、直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。
※生地に伸縮性があるため、商品幅に数mmの誤差があります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 285
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89873016
2025-10-30
用途:
テントの補修
サービス業

クレモナテープに比べると定着する力が弱いと思うが、問題になるほどの大きな差は感じない為、
価格と性能のバランス、入手性の良さでリピートしてます。

2025-07-30
用途:
軒下のシート張り物置スペースのシート補修
不動産業

風でシートが舞い上がり、はと目部分の引きちぎれが多い。補修用シートを圧着、クランプで板に挟んで24時間置くと、強度も増し、大変重宝に使っています。
シートの両面から圧着すると、充分な強度が得られるので、機能的に耐久性が向上します。

1人が参考にしています
2025-04-30
用途:
脱脂いらずの超強力な接着力に脱帽
自動車・二輪車・自転車関連業

太陽光で劣化しボロボロになった幌の穴をふさぐためにダメもとで購入しました。じっさいに使ってみると、すばらしいの一言でした。

貼る場所の汚れは取るべきですが、脱脂不要と感じさせるほどの圧倒的な粘着力です。

カットするハサミに粘着部分がかなり残り、作業する自分の指にもベタベタと接着成分が残りますので、連続作業には注意が必要ですが、超満足のいく補修ができました。

3人が参考にしています
対象商品:
89873016
2025-07-05
用途:
革ソファーの補修
医療・福祉・介護関連業

経年劣化で革が破れめくれて中身も見え始めている状態のソファー。こちらで革の補修用テープを見つけ試しに購入。2mあったのでソファー2個に使用しましたが、隠したい部分が綺麗に消えました。材質は少し硬いですが、使用頻度を考えるとこれくらいの厚さと硬さは必要ですね。捨てなくて良かった!色も奇跡的にマッチです。色のバリエーションがアースカラーでもう少し欲しい。

対象商品:
89873016
2025-04-18
用途:
トラックの幌の補修
ホンマ産業有限会社 様

粘着力がとても強力でトラックの幌がヤブケタ所の補修に貼っています。10年位経っても剥がれません。
とても強力で強いテープ電話満足しています

1人が参考にしています
2025-07-14
用途:
塩ビ製バイクカバーの縫い目シームテープとして
自動車・二輪車・自転車関連業

今使用中のバイクカバーは塩ビ製で、生地自体は完全防水ですが、縫い目にシームテープが使われてて、約5年経ってテープが劣化してきたので、本テープで修理した。いまのところ剥がれる等は起きてない。今後も耐久性を見ていく。

2025-04-02
用途:
シートの補修
製造業

トラックシートの補修に使っています。
張り付きも強力なのですぐ補修出来てうれしいです。

2025-03-11
用途:
幌の修理

幌を何かにぶつけてしまい、破れてしまったためにしようしました。
粘着力が強力で、良さそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
5cmほど重ねたり、重ねて貼ることはできますか。
回答:
重ね貼りにてご使用いただけます。
※表面の汚れ、油分を完全に取り除いてからご使用いただきますようお願いします。
2023-09-11
質問:
外壁のタイルに貼り付けした場合、どのくらい耐久性がありますか。
回答:
こちらの商品は、シートやテントの補修用で 外壁タイル用ではございません。
1人が参考にしています
2023-09-11
質問:
ブルーシートにも使用できますか。
回答:
ブルーシートには接着しません。(強接着しません)
トラックシートやテント、糸入り透明シート等の 表面塩ビ樹脂コートや塩ビ素材用になります。
2023-09-11
質問:
糸入りとカラーの2種類ありますが、用途の違いはあるのでしょうか。
回答:
糸入り透明と他のカラー物(グリーン、シルバー、OD色)は用途が異なります。
糸入り透明はスーパー等の店頭の軒先に雨よけにカバーしている糸入りシートや工場の間仕切りカーテン等の補修用で、カラー物はトラックシートやテント生地の補修用になります。
2023-09-11

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする