曜日別特売
TC26-3.0-BK1 熱収縮チューブ1m品(黒) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 89874136

熱収縮チューブ1m品(黒)

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(10本)
内径D(Φmm)(収縮前)3.5±0.3
内容量1袋(10本)注文コード89874136品番TC26-3.0-BK1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。
汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。
環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。
PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。
黒色のチューブは表面に光沢があり、収縮後も美観に優れた製品です。

材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1形状円形内径d(Φmm)(収縮後最大)1.50伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5内径D(Φmm)(収縮前)3.5±0.3特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89874111
2020-04-06
用途: リード線被覆
製造業

ツヤ入りで質感も良く綺麗に仕上がりました。要望としては色の種類があると助かります。

対象商品 : 89874267
2017-09-04
用途: ケーブルの保護
TRIP-FACTORY

収縮時の厚さとツヤ具合(半ツヤ)が気にいってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする