※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
有機溶剤を利用する器具に目印を付けたので、その保護に使用。モノタロウさんのヒートガンで130℃に設定してきちんと収縮した。大満足です。
今までは別のチューブを使用していたが納品形態がつぶれた状態で納品される製品だったため使用者から、丸いままの状態で納品されるタイプの希望があったためこちらを購入しました。納品形態もよく、熱収縮率もよいため使用している物からはこちらをリピートするようにリクエストをもらっています
銅箔テープ使用のアンテナ外筒保護に使用し、良好な結果でした。
当社の説明のとうり、収縮率もよくまた透明度も高く使用に最適
まだ使用していないのでわからないが、収縮率が大きいので密着性に期待。
今まで使用していた製品(メーカー不明)より皮膜が若干厚いので、破損しにくいような気がする。