PV15U プレインベア PV シリーズ  スチール製(プレス成形品 上向き専用) エイテック(ATEC) 89875064

PV15U プレインベア PV シリーズ  スチール製(プレス成形品 上向き専用) エイテック(ATEC) 89875064 PV15U プレインベア PV シリーズ  スチール製(プレス成形品 上向き専用) エイテック(ATEC) 89875064

プレインベア PV シリーズ スチール製(プレス成形品 上向き専用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)48 注文コード89875064 品番PV15U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280
この商品は自重など4種類から選べます 他の種類を見る

汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。
プレス成形タイプのプレインベアです。
重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。

仕様上向き専用 材質(小ボール)STEEL、(ボール受け)SUS304 カバーSPCE 負荷容量98N(10kgf) 自重(g)48
注意
※特殊球面ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
1人が参考にしています
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする