プレインベア PV シリーズ スチール製(プレス成形品 上向き専用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89875082 品番 PV30U
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。
プレス成形タイプのプレインベアです。
重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。

仕様上向き専用 材質(小ボール)STEEL、(ボール受け)SUS304 カバーSPCE 負荷容量294N(30kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)134
注意
※特殊球面ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
1人が参考にしています
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする