エイテック(ATEC)
エイテック(ATEC)の 搬送
エイテック(ATEC)の ボールローラー
プレインベア PV-B シリーズ ステンレス製 (ボルトタイプ 上下兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89875265
品番
PV16BS
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ボルトタイプのプレインベアです。
プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。
上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様
上下兼用
トラスコ品番
856-0303
材質
(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440C
カバー
SUS303
タイプ
ボルトタイプ(上向き・下向き兼用)
負荷容量
157N(16kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
35
商品説明動画
エイテック プレインベア紹介
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった