プレインベア PV-FH シリーズ ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 上向き専用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89875536 品番 PV120FH
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

エイテックオリジナルの特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部(上向き使用時)または、ボールカバー部(下向き使用時)に穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などを排出します。
従来のゴミ侵入に対する対策品とは一線を画し、ゴミを排出するという方式を採ることにより目づまり問題の抜本的な解決に成功しました。

仕様上向き専用 用途黒皮鉄板の搬送、鋳型の搬送(砂型)、石材の加工現場(サンドブラスト)、粉体成形機(金型移動)、洗浄機内のワーク搬送、切削加工におけるワーク搬送、セラミックス粉体成形機(グラスファイバーの成形) トラスコ品番856-0263 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーA2017 タイプフランジタイプ(上向き用) 負荷容量1176N(120kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)256

商品説明動画

エイテック ゴミ排出タイプ紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする