※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイテック(ATEC)
エイテック(ATEC)の 搬送
エイテック(ATEC)の ボールローラー
プレインベア PVU シリーズ スチール製 (プレス成型品 ユニット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89875633
品番
PVU-6
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ゴミ排出穴付のプレス成型品プレインベア「PV50UH」をユニット化した商品です。自由な組み合わせにより重量物の搬送、収納の省力化に役立ちます。
寸法K(mm)
400
寸法K1(mm)
100
寸法L(mm)
600
寸法P(mm)
500
寸法P1(mm)
50
自重(kg)
1.8
使用
PV30U×6個
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図