※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVU-18 プレインベア PVU シリーズ  スチール製 (プレス成型品 ユニット) エイテック(ATEC) 89875667 PVU-18 プレインベア PVU シリーズ  スチール製 (プレス成型品 ユニット) エイテック(ATEC) 89875667

プレインベア PVU シリーズ スチール製 (プレス成型品 ユニット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89875667 品番 PVU-18
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ゴミ排出穴付のプレス成型品プレインベア「PV50UH」をユニット化した商品です。自由な組み合わせにより重量物の搬送、収納の省力化に役立ちます。

寸法K(mm)1600 寸法K1(mm)100 寸法L(mm)1800 寸法P(mm)1700 寸法P1(mm)50 自重(kg)5.2 使用PV30U×18個 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする