日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 防災防犯標識
短冊型一般標識・サイン標識・ステッカー標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
89876796
品番
貼123
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
文字内容
防犯カメラ作動中
取付方式
ステッカー
材質
オレフィンステッカー
トラスコ品番
814-8548
厚さ(mm)
0.09
寸法(mm)
200×120
質量(g)
70
日本緑十字社品番
47123