ナカバヤシ
ナカバヤシの エントランス
ナカバヤシの ポスト
ナカバヤシの 宅配BOX・宅配ポスト
宅配ボックス コンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89877226
品番
STB-101S
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応
共働きのご家庭やネット通販をよくご利用される方に
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×400×570
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×377×465
用途
不在でも荷物の受け取りが可能な小型宅配ボックス
付属品
南京錠、ストラップ、固定金具、認識シール
材質
本体/メッキ鋼板 粉体焼付塗装
質量(kg)
6.8Kg
耐荷重(kg)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
南京錠
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません