ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
分析機用圧力調整器 NPR-1S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
使用ガス
アルゴン
注文コード
89877314
品番
NPR-1S-R-11NO1-2210(アルゴン)
参考基準価格(税別)
¥113,500
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
使用ガス
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。
・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
材質
SUS316
質量(kg)
1.6
最大流量(L/min)
400(P1=15MPa、P2=0.99MPa)
使用ガス
アルゴン
一次側圧力(MPa)
2〜20
空気出入口接続口径
【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】バルブ付Rc1/4
二次側圧力(MPa)
0.2〜0.99
標準流量(L/min)
320(P1=15MPa、P2=0.99MPa)
流れ方向
右高圧
注意
※二次側使用圧力0.2MPa以下で、圧力精度が必要な場合や、1L/min以下で、ご使用される場合は、MSRシリーズ等の2段式減圧弁を選定して下さい。