日本緑十字社
日本緑十字社の 表面保護材
オーバーラミネートフィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89877794
品番
FLAO-552(25mm幅用)
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
PET
トラスコ品番
814-8757
寸法(mm)
50幅×5.2m
質量(g)
126
材質
PET
厚さ(mm)
0.13
日本緑十字社品番
72006