FLAO-751(50mm幅用) オーバーラミネートフィルム 日本緑十字社 89877803 FLAO-751(50mm幅用) オーバーラミネートフィルム 日本緑十字社 89877803 FLAO-751(50mm幅用) オーバーラミネートフィルム 日本緑十字社 89877803

オーバーラミネートフィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89877803 品番 FLAO-751(50mm幅用)
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
テープ厚さ(mm)0.13 基材PET トラスコ品番814-8758 寸法(mm)75幅×10.2m 質量(g)260 材質PET 厚さ(mm)0.13 日本緑十字社品番72007

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする