スイッチング禁止テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89878521 品番 禁止テープG
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
文字内容送電禁止 取付方式テープ 材質上質紙(弱粘再はく離) トラスコ品番815-1666 寸法(mm)30幅×20m 質量(g)115 テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 日本緑十字社品番87007

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89878503
2023-07-11
用途:
ブレーカー開放時
ダイトウ電気工事株式会社 様 (建設業・工事業)

指で簡単に切れて使いやすい、多少汚れたところでも貼付けできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする