日本緑十字社
日本緑十字社の 道路用品
日本緑十字社の 保安・工事灯
日本緑十字社の その他保安・工事灯用品
駐禁ポール
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89881863
品番
PC-1
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
ポリ台、プレート2枚付 両面表示
トラスコ品番
815-1690
材質
(本体)ポリエステル、(プレート)ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
1100
文字内容
駐車ご遠慮下さい
質量(g)
600
日本緑十字社品番
117001