工事用標識(工事用看板)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89883622 品番 工事-3(大)
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
文字内容工事中 取付方式スタンド式 材質スチール トラスコ品番814-9528 寸法(mm)1200×800(板面) 質量(kg)6 日本緑十字社品番129103 仕様片面、鉄枠付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:177

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
1人が参考にしています
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする