日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
ガードテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89885765
品番
GT-2K
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
色
透明
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.05
基材
PET
トラスコ品番
498-3050
厚さ(mm)
0.05
寸法(mm)
75幅×20m
質量(g)
440
主な用途
表示・安全用
日本緑十字社品番
148002
商品説明動画
ガードテープ
参考になった