日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
ガードテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89885844
品番
GT-251RP
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
色
赤紫
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
トラスコ品番
106-3111
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
25幅×100m
質量(kg)
1
主な用途
表示・安全用
日本緑十字社品番
148021
商品説明動画
ガードテープ
参考になった