日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
ガードテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89886151
品番
GT-751R
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
色
赤
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
トラスコ品番
835-3751
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
75幅×100m
質量(kg)
4
主な用途
表示・安全用
日本緑十字社品番
148094
商品説明動画
ガードテープ
参考になった