日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
ガードテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89886237
品番
GT-752W
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
白
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
75幅×20m
質量(g)
680
主な用途
表示・安全用
日本緑十字社品番
148111
商品説明動画
ガードテープ
参考になった