エアースペシャル4011白静電 プロスニーカー エアースペシャル4011静電 シモン 89886274

エアースペシャル4011白静電 プロスニーカー エアースペシャル4011静電 シモン 89886274 エアースペシャル4011白静電 プロスニーカー エアースペシャル4011静電 シモン 89886274

プロスニーカー エアースペシャル4011静電

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード89886274 品番エアースペシャル4011白静電
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

反射材+耐滑+靴底から静電気を逃がすプロスニーカー。夜間作業も安心な再帰反射材使用。
EVAインソールで足圧を分散、摩擦に強い人工皮革を採用。鋼製先芯でつま先をしっかり守る。
滑りにくいアウトソールとかかと部にエアーバックを内蔵し優れた柔軟性とクッション性があります。

サイズ(cm)28 標準質量(g/片足)420 (26.0cm) 足幅EEE 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性、静電気帯電防止性 材質(ソール)EVAラバー 材質(甲被)人工皮革 機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止 材質(先芯)鋼製 メーカー商品コード2313360 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89886222
2022-08-19
用途:
工場作業用

サイズ感が大きめでありながら非常に軽く女性でも疲労感がない。

対象商品:
89886107
2022-02-18
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

このお値段で静電出来る靴はお得です。履き心地も問題ないようです。

対象商品:
89886265
2020-03-02
用途:
機械作業時

足の幅が広く普通の靴だと痛い事が多いのですが
この靴なら大丈夫です。軽いし滑らないので大変満足しています。

対象商品:
89886098
2019-12-21
用途:
仕事で現場まわり時
電気・ガス・熱供給・水道業

以前からシモンの安全靴は履き易く長持ちするので履いています。

対象商品:
89886116
2019-01-13
用途:
機械等、保全のメンテナンスしてます。
製造業

まだエアースペシャルの在庫が1足有りますが、履いた感じは、つま先が少し硬い感じがします。前の方が良いかと。でも履いて疲れにくいので気に入ってます。感謝。

対象商品:
89886055
2019-04-19
用途:
車の部品の外観検査
製造業

鉄鋼場なので、油を使用しており滑りやすい現場ですが、この靴は滑りにくく、ここ10年以上使わせていただいてます。ただ新しくなってからは、エア-の部分が低くなり、クッション性が欠け足が疲れやすくなりました。

対象商品:
89886143
2019-04-15
用途:
現場作業用

意外と軽くて履き心地が良い。色も汚れが目立たなく満足。

対象商品:
89886274
2018-12-24
用途:
倉庫作業
運輸・通信業

前のタイプのエアースペシャル3000が販売終了だったのでこの商品を購入。
前のエアースペシャル3000よりも軽く履き心地も申し分ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/830/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする