日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
ガードテープ用コーナーテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89886833
品番
GTL-50Y
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
黄
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
トラスコ品番
835-3796
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
50幅
質量(g)
46
主な用途
表示・安全用
日本緑十字社品番
150023
商品説明動画
コーナーテープ
参考になった