日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
ガードテープ用コーナーテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
テープ幅(mm)
75
色
オレンジ
注文コード
89886921
品番
GTL-75YR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
テープ幅・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
オレンジ
テープ幅(mm)
75
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
トラスコ品番
835-3804
寸法(mm)
75幅
質量(g)
88
主な用途
表示・安全用
日本緑十字社品番
150035
商品説明動画
コーナーテープ
参考になった