日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
ガードテープ用コーナーテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
テープ幅(mm)
100
色
オレンジ
注文コード
89886991
品番
GTL-100YR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
テープ幅・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
オレンジ
テープ幅(mm)
100
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
トラスコ品番
835-3810
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
100幅
質量(g)
140
主な用途
表示・安全用
日本緑十字社品番
150045
商品説明動画
コーナーテープ
参考になった