PL警告表示ラベル(タテ型)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 文字内容注意 巻き込まれ注意 回転中は手を触れるな 日本緑十字社品番203228 注文コード89899616 品番PL-228(小)
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は文字内容・日本緑十字社品番など76種類から選べます 他の種類を見る
文字内容注意 巻き込まれ注意 回転中は手を触れるな 取付方式ステッカー 材質蒸着PETステッカー トラスコ品番815-1256 寸法(mm)70×38 質量(g)7 日本緑十字社品番203228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
場内に掲示

労災防止の啓蒙の為に、場内の危険個所に貼っています。
分かり易くていいです。

対象商品:
89898803
2024-08-09
用途:
機械作業時

他より安く、納期も早いので定番として使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする