差し込み式プレート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 89900894 品番 KS-B札(2)黒
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
材質硬質エンビ 仕様両面印刷 寸法(mm)100角×0.5 白地・黒文字 質量(g)38 日本緑十字社品番228023

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89900851
2023-07-12
用途:
貸し出し専用駐車場のナンバープレートとして使用

駐車場等で使う場合は、2種類を1パックずつ買わないと使えません。薄さには問題はありませんでしたが、いたずらされて割られたりするといけないので、私は太めの防水テープを裏に貼って使っています。ちょうど裏面の種子も隠れてくれるので助かります。子供のいたずらなのかプレートがあるとサッカーボールでプレートを壊すと言う遊びがテレビで行われているのを真似してそれを防ぐための策です

対象商品:
89900894
2020-08-17
用途:
車庫管理
小清水町委託事業協同組合 様 (建設業・工事業)

裏と表に数字が来ており確認せずに購入しました。
後日サイド購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
1人が参考にしています
2022-06-14

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする