日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の ベスト型 安全ベスト
パトロールベスト&たすき
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89902145
品番
たすき(A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
タスキ型
仕様
-
トラスコ品番
815-1729
材質
リフレクサイト反射シート
寸法(mm)
35幅×1300
文字内容
-
質量(g)
50
テープ地色
シルバー
色(本体)
イエロー
日本緑十字社品番
238050