日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の オプション 安全ベスト
ベスト用ゼッケン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89902172
品番
BZ-1M
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種類
ゼッケン型
仕様
マジックテープで調節可能
トラスコ品番
106-9321
材質
(表示部)反射生地、(ベース)ターポリン、(文字部)カッティング文字
寸法(mm)
(表示部)230×80、(展開時)230×210
文字内容
安全パトロール
質量(g)
35
色(本体)
レモン
日本緑十字社品番
238111