ベスト用ゼッケン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89902224 品番 BZ-6M
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
種類ゼッケン型 仕様マジックテープで調節可能 トラスコ品番106-1619 材質(表示部)反射生地、(ベース)ターポリン、(文字部)カッティング文字 寸法(mm)(表示部)230×80、(展開時)230×210 文字内容玉掛者 質量(g)35 色(本体) 日本緑十字社品番238116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする